Garnitura izvlakača zatika i kugličnih ležajeva

Artikl br.: 882020
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
67 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Adapter za unutarnje izvlakače M7×M12; M10×M12
Udarna težina 0,9 kg
Put udarca 150 mm
Unutarnji izvlakač za ⌀ 6 – 10; 8 – 12; 10 – 14; 12 – 16; 14 – 19 mm
prikladno za navoj M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18
Vrsta proizvoda Naprava za izvjačenje sa zatikom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 882020
EAN / GTIN 4021176507779
Broj proizvođača 28-A

Opis

Izvedba:

Čvrsti izvlakač (pocinčan) s ergonomski oblikovanim kliznim čekićem.

Upotreba:

Za skidanje i izvlačenje dijelova s unutarnjim navojem (cilindrični i konusni zatik) te kugličnih ležajeva. Zajedno s odgovarajućim adapterom ili unutarnjim izvlakačem dio se skida pomoću snažnih udaraca kliznim čekićem.

Opseg isporuke:

Izvlakač zatika i kugličnih ležajeva u plastičnom koferu (370×320×75 mm) s 10 umetaka s navojem (M3 − M18), 2 adaptera za unutanje izvlakače i 5unutarnjih izvlakača (⌀ 6 − 19 mm).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu