{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni raspon vanjski | 6 mm - 100 mm | |
Dubina stezanja do | 85 mm | |
Snaga | 1 t | |
Broj kukica | 2 | |
Vanjski šesterokut | 13 mm | |
Težina | 0,45 kg | |
Vrsta proizvoda | Izvlakač s dva kraka |
Broj artikla | 881100 | |
EAN / GTIN | 4021176459559 | |
Broj proizvođača | 14-01 |