{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni raspon vanjski | 20 mm - 250 mm | |
Stezni raspon unutarnji | 225 mm - 325 mm | |
Dubina stezanja | 50 mm | |
Dubina stezanja do | 225 mm | |
maskimalan okretni moment | 300 Nm | |
Snaga | 10 t | |
Broj kukica | 3 | |
Vanjski šesterokut | 27 mm | |
Težina | 11,99 kg | |
Vrsta proizvoda | Izvlakač s tri kraka |
Broj artikla | 880960 4 | |
EAN / GTIN | 4021176850509 | |
Broj proizvođača | 12-4 |