Garnitura izvlakača za 3 dubine izvlačenja

Artikl br.: 880550
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Sistemski kofer (L-Boxx)

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Sistemski kofer (L-Boxx)
Stezni raspon 120 mm
Dubina stezanja do 100 / 200 / 250 mm
Vrsta proizvoda Izvlakač s dva kraka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 880550
EAN / GTIN 4021176306181
Broj proizvođača K-2030-10-S

Opis

Izvedba:

S uskim izvlakačima za uske međuprostore u 3 dubine stezanja.

Upotreba:

Za jednostavno izvlačenje ležajeva, ploča, zupčanika itd. Idealno za loš raspored mjesta, kao primjerice uske obratke ili kućišta. Mogućnost upotrebe kao vanjska i unutarnja naprava za izvlačenje ležajeva iz provrta.

Sadržaj:

Po dva ili tri kraka i s po 3 poluge za skidanje s različitim steznim dubinama kompletno u KUKKO L-BOXX® vel. 136 s uloškom od tvrdog pjenastog materijala.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu