Garnitura izvlakača za 2 dubine izvlačenja i brzim namještanjem

Artikl br.: 880505
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni raspon 90 mm
Dubina stezanja do 100 / 200 mm
Vrsta proizvoda Izvlakač s dva kraka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 880505
EAN / GTIN 4021176967399
Broj proizvođača KS-2030-1-193+S

Opis

Izvedba:

S uskim krakovima za izvlačenje za uske međuprostore i rebrasti kotačić za brzo otpuštanje bez alata i pomicanje krakova za izvlačenje.

Upotreba:

Univerzalno primjenjivo za skidanje ležajeva, zupčanika itd. Primjenjivo kao vanjski i unutarnji izvlakač.

Sadržaj:

Po 1 poprečni nosač za dva i tri kraka i po kraka različitih dosega i rebrastim kotačićem za brzo namještanje u plastičnom kovčegu (275×230×83 mm) s uloškom od pjenastog materijala.