Snažna grip kliješta 100 mm

Artikl br.: 861800 100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni raspon (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Stezni raspon 100 mm
    ukupna duljina 260 mm
    Istovar 65 mm
    Vrsta proizvoda Grip kliješta

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 861800 100
    EAN / GTIN 4008158009711
    Broj proizvođača GRZ10

    Opis

    Izvedba:

    Poboljšane vodilice od čeličnog profila; brzo namještanje; kontinuirano namjestiva čeljust; paralelne čeljusti pri svakom stezanju (moguće postavljanje do ±9°); stezne površine nazubljene;stezna snaga namjestiva (maksimalno 4.000 N).

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu