{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Presjek vodilice | 40×20 mm | |
Stezni raspon | 400 mm | |
Istovar | 175 mm | |
Težina | 6 kg | |
Vrsta proizvoda | Stezačica |
Broj artikla | 861320 400 | |
EAN / GTIN | 4045197775078 | |
Broj proizvođača | 861320 400 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Snažna čelična stega visokih performansi s posebnom tlačnom kapicom, Stezni raspon: 400mm
na zahtjev
Na zalihi
242 dijelovi na zalihi
139,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
228 dijelovi na zalihi
40,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
51,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
56 dijelovi na zalihi
65,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Istovar | 175 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Presjek vodilice | 40×20 mm | 25,5×12 mm | 25×12 mm | 25×12 mm |
Stezni raspon | 400 mm | 450 mm | 400 mm | 400 mm |
Vrsta proizvoda | Stezačica | Stezačica | Stezačica | Stezačica |