{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Presjek vodilice | 30×15 mm | |
Stezni raspon | 300 mm | |
Istovar | 140 mm | |
Težina | 3 kg | |
Vrsta proizvoda | Stezačica |
Broj artikla | 861120 300 | |
EAN / GTIN | 4045197657398 | |
Broj proizvođača | 861120 300 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Potpuno čelična stega visokih performansi s posebnom tlačnom kapicom, Stezni raspon: 300mm
na zahtjev
Na zalihi
739 dijelovi na zalihi
73,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
668 dijelovi na zalihi
33,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
75 dijelovi na zalihi
44,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
77 dijelovi na zalihi
56,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Istovar | 140 mm | 120 mm | 140 mm | 140 mm |
Presjek vodilice | 30×15 mm | 25,5×12 mm | 25×12 mm | 25×12 mm |
Stezni raspon | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Vrsta proizvoda | Stezačica | Stezačica | Stezačica | Stezačica |