{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Presjek vodilice | 34×13 mm | |
Stezni raspon | 250 mm | |
Istovar | 140 mm | |
Težina | 2,5 kg | |
Vrsta proizvoda | Stezačica |
Broj artikla | 861100 250 | |
EAN / GTIN | 4008158007229 | |
Broj proizvođača | SG25M |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Potpuno čelična stega visokih performansi s posebnom tlačnom kapicom, Stezni raspon: 250mm
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
104,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
153 dijelovi na zalihi
71,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Istovar | 140 mm | 140 mm |
Težina | 2,5 kg | 2,8 kg |
Presjek vodilice | 34×13 mm | 30×15 mm |
Stezni raspon | 250 mm | 250 mm |
Vrsta proizvoda | Stezačica | Stezačica |