{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni raspon | 500 mm | |
Presjek vodilice | 29×9 mm | |
Istovar | 120 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezačica |
Broj artikla | 860200 500 | |
EAN / GTIN | 4008158014616 | |
Broj proizvođača | 860200 500 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Lagana ručna stega od kaljenog lijevanog željeza, Stezni raspon: 500mm
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
38,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi
52,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
46,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Istovar | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Presjek vodilice | 29×9 mm | 35×11 mm | 35×11 mm |
Stezni raspon | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Vrsta proizvoda | Stezačica | Stezačica | Stezačica |