Izvedba:
Originalni švicarski džepni nožić i multifunkcionalni alati vrhunske kvalitete, preciznosti, jednostavnog rukovanja i funkcionalnosti.
Funkcija:
- Kombinirana kliješta s
- − rezačem žica za tanke i mekane žice do 40 HRC
- − rezač tvrdih žica
- odvijač 2 mm
- odvijač 7,5 mm sa
- − snažnim otvaračem sanduka
- otvarač limenki
- − odvijač 3 mm
- otvarač boca s
- − odvijačem 5 mm
- − savijač žica
- velika oštrica
- škare
- pila za metal
- − turpija za metal
- pila za drvo
- šilo
- odvijač 1 / 2 za Phillips
- dlijeto i strugač za drvo sa
- − skidačem izolacije
- − strugač za žice
- kliješta za krimpanje (elektro)
- mjerilo (230 mm)
- mjerilo (9 coli)
- spojka za vadičep i
- − ušica za pričvršćivanje
- ravno pero s perom za svaki alat
- zasun za deblokadu
- ključ za nastavke
- držač nastavaka s
- − nastavkom za vijke s unutarnjim šesterokutom SW 3
- − nastavkom za vijke s unutarnjim šesterokutom SW 4
- − nastavkom PH 0
- − nastavkom PH 3
- −nastavkom TX 10
- − nastavkom TX 15
- mjesto za dodatne nastavke
- mini odvijač
- vadičep
Upotreba:
Kao univerzalni alat i pomagalo u nevolji, obavezni alat za svaki ormar alata i svaku torbu alata.
Opseg isporuke:
Uključuje kožni etui.
Napomena:
Multifunkcionalni alat dodatno je opremljen garniturom nastavaka i vadičepom.