Džepni alat 60

Artikl br.: 846010 60
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.073 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ukupna duljina 58 mm
    Visina 9 mm
    Broj funkcija 7
    Materijal drške ABS / Cellidor
    Boja Narančasto, prozirno
    Težina 21 g
    Oštrica s mogućnosti blokade Ne
    Jednoručna oštrica Ne
    Vrsta proizvoda Višenamjenski nož

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 846010 60
    EAN / GTIN 2050001911940

    Opis

    Izvedba:

    Originalni švicarski džepni nožić vrhunske kvalitete, preciznosti, funkcionalan i jednostavan za rukovanje. Duljine 58 mm. S nožem, turpijom s odvijačem, škarama, pincetom, čačkalicom i prstenom za ključ.

    Funkcija:

    1. Oštrica, mala
    2. turpija za nokte s
    3. – odvijačem 2,5 mm
    4. škarice
    5. pincete
    6. čačkalica
    7. privjesak za ključ

    Upotreba:

    Kao „pomoćnik u nevolji”, ovaj džepni alat pratit će vas kroz vaš poslovni i privatni život.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu