Džepni alat

Artikl br.: 846000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
346 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 110 mm
Broj funkcija 14
Oštrica s mogućnosti blokade Da
Jednoručna oštrica Ne
Vrsta proizvoda Višenamjenski nož

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 846000
EAN / GTIN 4045197298836
Broj proizvođača 846000

Opis

Izvedba:

Originalni švicarski džepni nožić vrhunske kvalitete, preciznosti, funkcionalan i jednostavan za rukovanje.
Duljina 110 mm s fiksnom oštricom, kemijskom olovkom i pincetom sa skalom duljine.

Funkcija:

  1. Velika oštrica s blokadom
  2. Vadičep
  3. Otvarač limenki s
  4. – malim križnim odvijačem
  5. otvarač boca s blokadom i s
  6. – križnim odvijačem
  7. – skidač izolacije sa žice
  8. šilo
  9. prsten
  10. pinceta
  11. – s mjerilom 35 mm
  12. čačkalica
  13. kemijska olovka
  14. mini odvijač

Upotreba:

Kao univerzalni alat i pomagalo u nevolji, obavezni alat za svaki ormar alata i svaku torbu alata.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu