Garnitura preciznih oštrica 10-dijelni 52

Artikl br.: 845355 52
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Sigurnosni dozator

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Sigurnosni dozator
Duljina cilindričnog dijela 31,1 mm
Širina oštrice 5,7 mm
Debljina noža 0,5 mm
Broj oštrica 100
Vrsta proizvoda Oštrica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 845355 52
EAN / GTIN 4250099931365
Broj proizvođača 512.052-2051

Opis

Izvedba:

Oštrice po mjeri od visoko legiranog ugljičnog čelika s izvanrednom oštrinom i otpornošću na trošenje.
Zaobljeni oblik kako bi se izbjegle ozljede od uboda.

Odgovara:

Mozart precizni nož br. 845350.

Opseg isporuke:

100 oštrica u sigurnosnom dozatoru.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu