{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | |
Širina oštrice | 18 mm | |
Debljina noža | 0,5 mm | |
ukupna duljina | 165 mm | |
Broj oštrica | 3 | |
Broj stupnjeva prekida | 8 | |
Materijal ručice | Magnezij | |
Vrsta proizvoda | Skalpeli |
Broj artikla | 845051 165 | |
EAN / GTIN | 4003773087533 | |
Broj proizvođača | 90 10 165 BK | |
Manufacturer | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |