10-dijelni komplet noževa, 18 mm, bez predodređenih mjesta loma „experience”, broj: 10

Artikl br.: 845016 10
Postavite cijenu 10 Piece (0,43 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.317 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina cilindričnog dijela 100 mm
Širina oštrice 18 mm
Debljina noža 0,5 mm
Broj oštrica 10
Vrsta proizvoda Oštrica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 845016 10
EAN / GTIN 2050001962461
Broj proizvođača V081203011(2000.0500)

Opis

Izvedba:

Univerzalni nož – Lutz® experience, rješenje za sve radove rezanja.
Bez predodređenih mjesta loma.

Odgovara:

Univerzalni skalpel art. 845000845020 i 845025845080.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu