10-dijelni komplet odlomljivih noževa, 9 mm, s vrhom od 30° „multisharp” 10

Artikl br.: 844918 10
Postavite cijenu 10 Piece (0,48 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.038 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina cilindričnog dijela 73 mm
Širina oštrice 9 mm
Debljina noža 0,4 mm
Broj stupnjeva prekida 7
Broj oštrica 10
Vrsta proizvoda Oštrica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 844918 10
EAN / GTIN 2050001962416
Broj proizvođača 1736-AB102-S26493

Opis

Izvedba:

Crna oštrica – Lutz® multisharp, premium kaljene oštrice s vrlo oštrom brušenom oštricom.
Šiljasta 30°-oštrica, 7 odlomaka − za precizne, čiste rezove.
Posebno fino i oštro brušenje oštrice.

Odgovara:

Univerzalni nož br. 844900; 844905; 844920; 844955; 845022; 845037.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu