10-dijelni komplet zamjenskih noževa, trapezni oblik, bimetal, TiN, broj: 10

Artikl br.: 844730 10
Postavite cijenu 10 Piece (1,12 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
1.763 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina cilindričnog dijela 59,5 mm
Širina oštrice 18,7 mm
Debljina noža 0,65 mm
Broj oštrica 10
Oblik noža Trapez
Prevlaka TiN
Vrsta proizvoda Oštrica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 844730 10
EAN / GTIN 2050002011762
Broj proizvođača 1057.0650/TGL(59.5)-7.1-1000
Manufacturer LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com

Opis

Izvedba:

Nelomljiv bimetalni nož. Visokokvalitetan alatni čelik kao nosivi materijal s HSS-oštricom prevučenom TiN-om − do 5-struko dulji vijek trajanja u odnosu na obične standardne trapezne noževe.

Prednost:

Smanjena opasnost od ozljeda, omogućeno rezanje u suženim prostorima.

Odgovara:

Univerzalni nož br. 844700844850, 844890 i 844895.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu