Univerzalni nož 40 mm

Artikl br.: 844471 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Duljina oštrice (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača DK-TNMN
Duljina cilindričnog dijela 40 mm
ukupna duljina 170 mm
Težina 72 g
Vrsta proizvoda Univerzalni skalpel

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 844471 40
EAN / GTIN 4975364265357
Broj proizvođača DK-TNMN

Opis

Izvedba:

Čvrsti nož za višenamjensku upotrebu. Fiksna oštrica s 2-komponentnom ručkom, tvrdim izdržljivim krajem ručke za otpornost na udarce. Uključuje zaštitnu kapicu.

Upotreba:

Sljedeće funkcije u jednom: rezanje, struganje, nabijanje, kao dlijeto, skidanje izolacije.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu