Sigurnosni skalpel SECUNORM 500 s 1 nožem, tip: 1

Artikl br.: 842081 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.526 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 143 mm
Vrsta proizvoda Sigurnosni nož

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 842081 1
EAN / GTIN 4002632800818
Broj proizvođača 5000011002

Opis

Izvedba:

Sigurnosni nož s dubinom reza od 17 mm i automatskim povratnim hodom oštrice. Ergonomska i robusna ručka od aluminija uklj. neklizajući Soft-Grip na obostranom klizaču za dešnjake i ljevake. Sigurna i jednostavna zamjena oštrice (zamjenska oštrica br. 842098 vel. 10 i 2C ili šiljasti vrhovi br. 842097 vel. 10) , oštrica dvostruko primjenljiva.

Upotreba:

Idealno za rezanje uobičajenih materijala poput, npr. troslojnih kartona, folija, robe u vrećama i plastičnih bandolijera.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu