Sigurnosni skalpel SECUNORM 525 s 1 nožem 1

Artikl br.: 842079 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
342 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Duljina 143 mm
    Broj oštrica 1
    Vrsta proizvoda Sigurnosni nož

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 842079 1
    EAN / GTIN 4002632801785
    Broj proizvođača 5250041002

    Opis

    Izvedba:

    Sigurnosni nož s dubinom reza od 18 mm i automatskim povratnim hodom oštrice. Ergonomska ručica od aluminija uklj. meka drška na klizaču s velikom površinom. Sigurna i jednostavna izmjena oštrice (rezervna oštrica br. 842085 vel. 10 ili keramička oštrica 842057 vel. 2C). Ljevaci okreću kvalitetnu oštricu jednom u dršci. Oštrica 2-struko primjenjiva.

    Upotreba:

    Idealno za rezanje uobičajenih materijala poput npr. 3-slojnih kartona, folija, robe u vrećama, robe u metrima, pjene, stiropora, PVC-a itd.