Sigurnosni skalpel SECUPRO MAXISAFE s 1 nožem 1

Artikl br.: 842054 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
744 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 148 mm
Vrsta proizvoda Sigurnosni nož

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 842054 1
EAN / GTIN 4002632801549
Broj proizvođača 1013061002

Opis

Izvedba:

Sigurnosni skalpel s 3-stranim kliznikomdubinom reza 16 mm i u potpunosti automatskim povlačenjem oštrice. Optimirana, ergonomska ručica ojačana staklenim vlaknima i metalnim elementom ispod proreza za izlaženje oštrice za povećanu zaštitu od trošenja. Sigurna i praktična zamjena oštrice. Oštrica je dvostruko primjenjiva.

Upotreba:

Za 3-slojne kartone, plastična pakiranja, ljepljivu traku, valjke itd.

Zamjenski dio:

Za zamjenski nož vidi br. art. 842057 vel. 10 ili keramički nož br. art. 842057 vel. 2C.