Opseg isporuke:
Precizno strugalo s izmjenjivim nožem: 1 kom. br.
836400Držak odstranjivača srha (bez oštrice): 1 kom. br.
838350Teleskopski držak za S-noževe ⌀ 3,2 mm: 1 kom. br.
838430Nož odstranjivača srha HSS ⌀ 3,2 mm: po 1 kom. br.
838510 vel. S10; S20; S30; S150
ROTO-DRIVE glava za poravnanje HSS ⌀ 10,4 mm: 1 kom. br.
838610 vel. 10,4
Teleskopska drška za N-noževe ⌀ 2,6 mm: 1 kom. br.
839170Nož odstranjivača srha HSS ⌀ 2,6 mm: po 1 kom. br.
839010 vel. N1; N2
Teleskopska drška za glave za skidanje srha: 1 kom. br.
839620Glava za skidanje srha HSS, 90°, ⌀ 20 mm: 1 kom. br.
839610 vel. 20
Teleskopska drška za noževe za struganje: 1 kom. br.
839679Mini oštrica za struganje: 1 kom. br.
839677Poseban nož za struganje: 1 kom. br.
839678Teleskopska drška za rezne ploče: 1 kom. br.
839725Rezna pločica za klinaste utore, 11 mm: 1 kom. br.
839720 vel. 11
Držak odstranjivača srha za teleskopsku dršku: 1 kom. br.
839890 vel. T