Rezervni nož s vijkom 3HM

Artikl br.: 839660 3HM
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
160 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ⌀ bušenja 10 mm - 22 mm
Vrsta proizvoda Oštrica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 839660 3HM
EAN / GTIN 7290005398155
Broj proizvođača BR3101

Opis

Upotreba:

Idealno za skidanje srha na unutarnjim i vanjskim cilindričnim bridovima na loše dostupnim mjestima.

Materijal:

Od tvrdog metala.

Odgovara:

Vanjski i unutarnji skidač srha iz rupe art. 839650.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu