Nož za skidanje srha od tvrdog metala S10

Artikl br.: 838550 S10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    10,05 € / Piece
  • od 10 Piece
    8,37 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
6.245 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške 3,2 mm
ukupna duljina 43 mm
Materijal Tvrdi metal
Tip S10
primjenjiv desni
za skidanje srha s kaljeni čelik, plastika
Vrsta proizvoda Oštrica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 838550 S10
EAN / GTIN 7290003234868
Broj proizvođača BS1016

Opis

Napomena:

Oštrice tipa S mogu se koristiti samo sa sljedećim alatima br.: 838350; 838400; 838410; 838420; i 838430.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu