Nož za skidanje srha. (za ljevake) S10

Artikl br.: 838520 S10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.427 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ drške 3,2 mm
    ukupna duljina 43 mm
    Materijal HSS
    Tip S10
    za skidanje srha s Čelik, alum.
    Vrsta proizvoda Oštrica

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 838520 S10
    EAN / GTIN 7290003234813
    Broj proizvođača BS1011

    Opis

    Napomena:

    Oštrice tipa S mogu se koristiti samo sa sljedećim alatima br.: 838350; 838400; 838410; 838420; i 838430.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu