Univerzalni strugač sa standardnom oštricom 50 mm

Artikl br.: 837760 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
399 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Materijal Plemeniti čelik, INOX
    Širina oštrice 50 mm
    ukupna duljina 235 mm
    Vrsta proizvoda Strugala

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 837760 50
    EAN / GTIN 4975364017970
    Broj proizvođača SCR-C50

    Opis

    Izvedba:

    Oštrica i udarna glava neprekidno u jednom komadu za izravan prijenos sile. Ergonomska 2K-ručka s kaljenom udarnom glavom. Debljina oštrice 1,8 mm.

    Materijal:

    Nehrđ. čelik, toplinski obrađen, ekstrem. otporan na trošenje.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu