Zamjenska pločica strugača od tvrdog metala 20 mm

Artikl br.: 837600 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
393 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina pločice od tvrdog metala 20×25×2 mm
Širina oštrice 20 mm
Broj oštrica Z 4
Broj oštrica 1
Materijal oštrice HM
Vrsta proizvoda Strugala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 837600 20
EAN / GTIN 4045197406002
Broj proizvođača CERA 82020692

Opis

Izvedba:

Snažni plosnati čelik sa steznim mehanizmom i izmjenjivom pločicom sa 4 oštrice od tvrdog metala. Pločica od tvrdog metala brušena je i spremna za primjenu, ima 4 oštrice i može je se izmjenjivati.

Odgovara:

Plosnato strugalo br. 837520.

Napomena:

Pločice za struganje art. 837600 odgovaraju i za električno i ručno strugalo.