{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 8350 A | |
Duljina cilindričnog dijela | 250 mm | |
Širina oštrice | 25 mm | |
ukupna duljina | 370 mm | |
Izvedba drške | Lakirana drvena drška | |
Materijal ručice | Drvo | |
Materijal oštrice | C125 alatni čelik | |
Vrsta proizvoda | Strugala |
Broj artikla | 837020 250 | |
EAN / GTIN | 4049002002915 | |
Broj proizvođača | R465 025 0 |