Fini bravarski strugač s plastičnom drškom

Artikl br.: 836200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
131 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Duljina cilindričnog dijela 80 mm
    Širina oštrice 8 mm
    ukupna duljina 185 mm
    Materijal ručice Plastika
    Materijal oštrice Krom-vanadij-čelik
    Vrsta proizvoda Strugala

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 836200
    EAN / GTIN 4024089103144
    Broj proizvođača 50274708000

    Opis

    Izvedba:

    Trobridna tanka oštrica od šupljeg profila.
    Krom-vanadij čelik, plastična drška, oštrica prevučena plastikom.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu