Trobridni strugač 300 mm

Artikl br.: 836010 300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
59 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina oštrice (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 8350 C
Duljina cilindričnog dijela 300 mm
Širina oštrice 16 mm
ukupna duljina 420 mm
Izvedba drške Lakirana drvena drška
Materijal ručice Drvo
Materijal oštrice Krom-vanadij-čelik
Vrsta proizvoda Strugala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 836010 300
EAN / GTIN 4049002003004
Broj proizvođača R463 200 0

Opis

Izvedba:

Trobridni šuplji profil oštrice od krom-vanadijskog čelika, drveni držak lakiran.

Standard:

DIN 8350 C

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu