Izvedba:
Probijač i tlačni vijci s finim navojima UNF. S vijcima s kugličnim ležajevima za smanjenje trenja. Kompatibilno sa svim uobičajenim proizvođačima probijača za lim s navojima UNF.
Opseg isporuke:
Po 1 žig s matricama za ⌀ rupe 16,2 (za M16); 20,4 (za M20 odn. PG13); 22,5 (za M22 odn. PG16); 25,4 (za M25); 32,5 (za M32); 40,5 (za M40); 50,5 (za M50); 63,5 (za M63).
⌀ 16,2 − 25,4 s 3/8 cola UNF-navoj i ⌀ 32,5 − 63,5 s 3/4 cola UNF-navoj.
2 povlačna vijka na kugličnim ležajima 3/8 cola − UNF, 40 mm.
1 povlačni vijak na kugličnim ležajima 3/4 cola − UNF, 52 mm.
1 povlačni vijak na kugličnim ležajima 3/4 cola − UNF, 65 mm.
1 HSS-stupnjevano svrdlo (⌀ 6 − 21 mm).
1 robusni plastični kovčeg dimenzija 340×280×90 mm.