Distantni probijač za čelični lim s kugličnim ležajem 12,5 mm

Artikl br.: 834160 12,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ pečata (⌀ rupe) (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ pečata (⌀ rupe) 12,5 mm
    za metrički navoj prema DIN EN 60423 M12×1,5
    na navoje oklopnih cijevi prema DIN 40430 Pg7
    Tlačni vijak M6×30
    ⌀ rupe, unaprijed izbušene 7 mm
    Širina ključa tlačnog vijka 6-kut vel. 5 mm
    za debljinu materijala (lim kom. 37) 1,5 mm
    za niro čelične limove ovisno o tvrdoći do 1 mm
    Vrsta proizvoda Alat za bušenje rupa.

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 834160 12,5
    EAN / GTIN 2050001756435
    Broj proizvođača 834160 12,5

    Opis

    Izvedba:

    Sastoji se od matrice, probijača i tlačnog vijka.
    S kugličnim ležajevima i posebnim oblikom probijača, koji usitnjava otpadni materijal na tri dijela. Zahval. tome nema problema kod odstranjivanja otpadnog materijala iz matrice.

    Upotreba:

    Za štancanje različitih materijala, kao što su čelični lim, V2A lim, aluminijski lim, bakreni lim itd. Osobito prikladno za korištenje na teško dostupnim mjestima (npr. velike ploče od lima, kontrolni ormarići, kutije s osiguračima, razvodne kutije, armaturne ploče, kuhinjski sudoperi, karoserije itd.). Nije prikladno za obradu cijevi. Povlačni vijak i matricu obavezno podmažite prilikom rada.
    Korištenje:
    a) uz pomoć ključa za vijke.
    b) uz pomoćručne hidraulike br. 834655 vel. 1.
    c) uz pomoć hidraulične ručne pumpe br. 834700. Od ⌀ 50 preporučuje se korištenje hidraulične ručne pumpe.

    Materijal:

    Specijalni alatni čelik, poliran.

    Napomena:

    • Kod aktiviranja s pomoću hidrauličkih uređaja zamijenite tlačni vijak povlačnim vijkom br. 834070 (posebna oprema).
    • Vel. 32 i 35 za perforiranje nehrđajućih sudopera radi pričvršćenja dijelova za sudoper od 1/2 cola.