Povlačni vijak s pločicom za probijač 1

Artikl br.: 834070 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ navoja za rupe M8×1
ukupna duljina 88 mm
prikladno probijač za čelični lim ⌀ 15,2 mm
Vrsta proizvoda Svornjak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 834070 1
EAN / GTIN 2050001003744
Broj proizvođača 834070 1

Opis

Izvedba:

Priključni navoj 3/4−16 UNF za hidrauličke uređaje.

Odgovara:

Hidraulički uređaji od br. 834655.

Napomena:

Priključni navoj za probijače vidi br. 834000834160.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu