Revolverska kliješta za bušenje rupa s polužnim prijenosom

Artikl br.: 831550
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
251 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 250 mm
Vrsta proizvoda Alat za bušenje rupa.

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 831550
EAN / GTIN 4045197896124
Broj proizvođača 831550

Opis

Izvedba:

Snažno tijelo kliješta od čelika s okretnim kotačem i mehanizmom za učvršćivanje. Sa 6 nastavaka različite veličine (⌀ 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 und 4,5 mm).
S prijenosom preko poluge za smanjenje ručne sile do 70 % i ergonomično oblikovane plastične navlake za ručke.

Napomena:

Podložiti mekani materijal npr. kožu da bi se kod velikog pritiska izbjeglo oštećenje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu