{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
oznaka proizvođača | S115 | |
⌀ nastavaka | 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 3,5 mm; 4 mm; 4,5 mm | |
Duljina | 123 mm | |
Dubina čeljusti | 32 mm | |
Vrsta proizvoda | Alat za bušenje rupa. |
Broj artikla |
831450 3
Kopija |
|
EAN / GTIN |
4021176182235
Kopija |
|
Broj proizvođača |
334-S115
Kopija |
|
Manufacturer | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com |