Alat za savijanje 10 mm

Artikl br.: 823603 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Radijus (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maksimalna visina savijanja 100 mm
Polumjer R1 10 mm
Vrsta proizvoda Aparat za savijanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 823603 10
EAN / GTIN 2050001933256
Broj proizvođača HBA.020.033.11

Opis

Izvedba:

Alat za savijanje 180°.

Odgovara:

Precizni kutni savijač: br. 823600 vel. 100

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu