Alat za savijanje 2,5 mm

Artikl br.: 823601 2,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Radijus (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maksimalna visina savijanja 35 mm
maksimalan kuta savijanja 90 stupanj
Polumjer R1 2,5 mm
Vrsta proizvoda Aparat za savijanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 823601 2,5
EAN / GTIN 2050001933683
Broj proizvođača HBA.010.050.11

Opis

Izvedba:

Alat za savijanje 90°.

Odgovara:

Precizni kutni savijač: br. 823600 vel. 35

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu