{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Polumjer zakrivljenosti (sredina cijevi) | 45; 50; 65; 100; 130 mm | |
Broj segmenata za savijanje | 5 | |
Broj kliznih elemenata | 2 | |
Broj hidrauličkih uređaja za savijanje cijevi | 1 | |
Broj kotačića | 3 | |
maksimalna debljina zida | 5,5 mm | |
maksimalan kuta savijanja | 90 stupanj | |
za nazivnu širinu cijevi | 3/8 – 1.1/4 col | |
Vrsta proizvoda | Aparat za savijanje |
Broj artikla | 821150 3/8-1.1/4 | |
EAN / GTIN | 095691403834 | |
Broj proizvođača | 40383 |