Škare za rezanje plast. cijevi s integriranim rezačem valovite cijevi, za ⌀ do: 26mm

Artikl br.: 819750 26
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
83 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za ⌀ do (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ⌀ do 26 mm
Vrsta proizvoda Škare

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 819750 26
EAN / GTIN 4045197978738
Broj proizvođača 819750 26

Opis

Izvedba:

Tijelo škara izrađeno tlačnim magnezijskim lijevo s 4 kaljena vodeća valjka i ergonomskim, gumiranim ručkama. Automatsko povlačenje oštrice. Integrirani rezač valovite zaštitne cijevi omogućuje rezanje zaštitne valovite cijevi (18-35 mm) bez oštećivanja unutarnje cijevi. Sve oštrice presvučene su PTFE prevlakom za zaštitu od prianjanja.

Zamjenski dio:

Rezervni nož možete pronaći pod br. 819755, a zamjenske oštrice za rezače valovitih cijevi pod br. 819756.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu