{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reznog kotačića | 19 mm | |
širina reznog kotačića | 5 mm | |
Rupa za rezni kotačić | 5 mm | |
za vanjski ⌀ cijevi | 3 mm - 35 mm | |
Broj upravljačkih kotačića | 4 | |
Broj reznih kotačića | 1 | |
prikladno za materijal za cijevi | Aluminij; Bakar; čelik | |
s funkcijom račne | Ne | |
Vrsta proizvoda | Rezači cijevi |
Broj artikla | 818505 35 | |
EAN / GTIN | 4018754329380 | |
Broj proizvođača | 60031000 |