Rezač cijevi TubiX® s brzim namještanjem 35 mm

Artikl br.: 818380 35
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za ⌀ do (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača TubiX
    ⌀ reznog kotačića 20 mm
    širina reznog kotačića 6,2 mm
    Rupa za rezni kotačić 7,8 mm
    za vanjski ⌀ cijevi 6 mm - 35 mm
    Duljina 180 mm
    širina 65 mm
    Visina 40 mm
    Težina 375 g
    Vrsta proizvoda Rezači cijevi

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 818380 35
    EAN / GTIN 4003773084907
    Broj proizvođača 90 31 02 BK

    Opis

    Izvedba:

    Lagano i dugotrajno metalno kućište od magnezija s igličastim vodećim valjcima i kotačem za rezanje. Ručni odstranjivač srha može se upustiti u tijelo. Uključujući rezervne rezne kotačiće.

    Prednost:

    Samostalno držanje i stezanje na cijevi zahvaljujući QuickLock brzom namještanju.
    • Brzo i precizno pozicioniranje kotača za rezanje na različite promjere cijevi.

    Upotreba:

    Univerzalno za rezanje bakrenih, aluminijskih i INOX-cijevi s tankom stjenkom (do 2 mm debljine stijenke).

    Zamjenski dio:

    Zamjenski kotač za rezanje s igličasti ležajem i osovinom za brzu izmjenu vidi br. 818385.