Rezač cijevi DP50 za HT cijevi 1

Artikl br.: 818190 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za vanjski ⌀ cijevi 50 mm
Duljina 202 mm
Težina 294 g
prikladno za materijal za cijevi VA; aluminij; Mjed; Bakar
Vrsta proizvoda Rezači cijevi

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 818190 1
EAN / GTIN 4003773087809
Broj proizvođača 90 23 01 BK

Opis

Izvedba:

Tijelo alata izrađeno od plastike ojačane staklenim vlaknima. Izmjenjiva oštrica izrađena od visokokvalitetnog čelika s kugličnim ležajem koja se može mijenjati bez alata. Optimalno vođenje cijevi i jednostavno rezanje zahvaljujući kliznim ležajevima i samopodešavajućim kotačićima. Zahvaljujući oštrici s oprugom, nema potrebe za zamornim podešavanjem tijekom rezanja.

Prednost:

Jedan alat, dvije funkcije, tri promjera. U jednom koraku jednostavno i čisto režite i zakosite uobičajene plastične kanalizacijske cijevi. Glatki rez: Bez ponovnog podešavanja, bez uklanjanja srha i smanjen rizik od začepljenja ili oštećenja brtve.

Upotreba:

Reže HT i mnoge druge plastične cijevi s ⌀ 32, 40 ili 50 mm i debljinom stijenke do 2,4 mm. Jednostavno pozicioniranje zahvaljujući jasnom pogledu na točku razdvajanja. Moguće naknadno ili fino rezanje od cca 10 mm duljine presjeka.

Zamjenski dio:

Zamjenska oštrica vidi br. 818191 vel. 1 i zamjenska brzoizmjenjiva osovina br. 818192 vel. 1.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu