{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reznog kotačića | 51 mm | |
širina reznog kotačića | 11 mm | |
Rupa za rezni kotačić | 8 mm | |
prikladno za materijal za cijevi | Plastične i kompozitne cijevi | |
Vrsta proizvoda | Rezni kotačić |
Broj artikla | 818170 | |
EAN / GTIN | 4045197679208 | |
Broj proizvođača | 818170 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rezervni rezni kotačić za plastične i kompozitne cijevi
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
19,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi
6,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
6,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
126 dijelovi na zalihi
8,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
prikladno za materijal za cijevi | Plastične i kompozitne cijevi | Bakar; Aluminij; Inox | Plastične i kompozitne cijevi | |
Rupa za rezni kotačić | 8 mm | 8 mm | 4,85 mm | 4,85 mm |
širina reznog kotačića | 11 mm | 11 mm | 6,25 mm | 6,25 mm |
⌀ reznog kotačića | 51 mm | 25 mm | 26 mm | 30 mm |
Vrsta proizvoda | Rezni kotačić | Rezni kotačić | Rezni kotačić | Rezni kotačić |