Rezač za plastične cijevi

Artikl br.: 818160
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ reznog kotačića 51 mm
    širina reznog kotačića 11 mm
    Rupa za rezni kotačić 8 mm
    za vanjski ⌀ cijevi 50 mm - 127 mm
    Broj upravljačkih kotačića 3
    Broj reznih kotačića 1
    Vrsta proizvoda Rezači cijevi

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 818160
    EAN / GTIN 4045197675866
    Broj proizvođača 818160

    Opis

    Izvedba:

    Tijelo od aluminijskog tlačnog lijeva s 3 vodeća kotačića, od kojih je 1 kotačić podesiv (po 1 pozicija za cijevi do 110 mm i od 110 − 127 mm) za optimalno usklađivanje s ⌀ cijevi. Brzo namještanje vretena zahvaljujući principu račne i uvlačenju opruge. Ergonomska ručka. Rezni kotač s protuprianjajućim>premazom PTFE za jednostavniji rad na plastičnim cijevima s debljim stijenkama. Izmjenjivi ručni odstranjivač srha sječivom S20 s prevlakom TiN.

    Upotreba:

    Za rezanje PE, PP, VPE, PB i PVDF cijevi. Zamjenom reznog kotača primjenjiv je i za bakrene, aluminijske i INOX cijevi tankih stjenki.

    Zamjenski dio:

    Rezervni rezni kotači za plastične i spojne cijevi br. 818170 i za bakar, aluminij i inox br. 818175.