{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reznog kotačića | 19 mm | |
širina reznog kotačića | 6,2 mm | |
Rupa za rezni kotačić | 4,85 mm | |
za vanjski ⌀ cijevi | 3 mm - 35 mm | |
Duljina | 165 mm | |
širina | 65 mm | |
Broj upravljačkih kotačića | 4 | |
Broj reznih kotačića | 1 | |
Visina | 40 mm | |
Težina | 335 g | |
prikladno za materijal za cijevi | VA; Aluminij; Mjed; Bakar | |
s funkcijom račne | Ne | |
Vrsta proizvoda | Rezači cijevi |
Broj artikla | 818100 | |
EAN / GTIN | 4045197595638 | |
Broj proizvođača | 818100 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Univerzalan mali rezač cijevi
na zahtjev
Na zalihi
466 dijelovi na zalihi
61,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
340 dijelovi na zalihi
47,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Rupa za rezni kotačić | 4,85 mm | 5 mm |
širina reznog kotačića | 6,2 mm | 5 mm |
⌀ reznog kotačića | 19 mm | 20 mm |
za vanjski ⌀ cijevi | 3 mm - 35 mm | 3 mm - 35 mm |
Vrsta proizvoda | Rezači cijevi | Rezači cijevi |