{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | Kotačić za rezanje 14010 -14011 | |
⌀ reznog kotačića | 25 mm | |
širina reznog kotačića | 14 mm | |
Rupa za rezni kotačić | 7,6 mm | |
Vrsta proizvoda | Rezni kotačić |
Broj artikla | 815201 1.1/4 | |
EAN / GTIN | 4018754329748 | |
Broj proizvođača | 69131000 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Zamjenski rezni kotačić za čelične cijevi 1.1/4 col
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
14,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
92 dijelovi na zalihi
9,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oznaka proizvođača | Kotačić za rezanje 14010 -14011 | |
Rupa za rezni kotačić | 7,6 mm | 7,6 mm |
širina reznog kotačića | 14 mm | 14 mm |
⌀ reznog kotačića | 25 mm | 25 mm |
Vrsta proizvoda | Rezni kotačić | Rezni kotačić |