Rezač cijevi s 1 reznim kotačićem za čelične cijevi, za cijevi do: 1.1/4col

Artikl br.: 815001 1.1/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za cijevi do (col) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Rezač cijevi RAPID 14000+2
⌀ reznog kotačića 25 mm
širina reznog kotačića 14 mm
Rupa za rezni kotačić 7,6 mm
za vanjski ⌀ cijevi 1/8 − 1.1/4 col
Broj upravljačkih kotačića 2
Broj reznih kotačića 1
Vrsta proizvoda Rezači cijevi

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 815001 1.1/4
EAN / GTIN 4018754329700
Broj proizvođača 60030000

Opis

Izvedba:

Tijelo od kvalitetnog čelika kovano u ljevačkom kalupu; vretena otporna na trošenje s plastičnom ručkom. Rezni kotačić za čelične cijevi od kvalitetnog čelika, precizno kaljen za dugi vijek trajanja. Vodeći kotačići od specijalnog čelika; kromirani.

Upotreba:

Za čisto i pravokutno rezanje cijevi.
Prilikom rezanja automatski se ukotrljava vanjski brid. Nakon rezanja može se odmah rezati navoj.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Rezač cijevi s 1 reznim kotačićem za čelične cijevi, za cijevi do: 1.1/4col

Rezač cijevi s 1 reznim kotačićem za čelične cijevi, za cijevi do: 1.1/4col

na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
146,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi
92,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj upravljačkih kotačića 2 2
Broj reznih kotačića 1 1
Rupa za rezni kotačić 7,6 mm 7,6 mm
širina reznog kotačića 14 mm 14 mm
⌀ reznog kotačića 25 mm 25 mm
za vanjski ⌀ cijevi 1/8 − 1.1/4 col 1/8 − 1.1/4 col
Vrsta proizvoda Rezači cijevi Rezači cijevi

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu