{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maksimalni tlak | 50 bar | |
Učinak transportiranja po zamahu | 37,7 cm3 | |
Priključni navoj crijeva | 1/2 cola BSPP | |
Duljina crijeva | 1,83 m | |
Obujam spremnika | 13,6 l | |
maksimalna temperatura | 50 °C | |
Težina | 6,4 kg | |
Duljina | 710 mm | |
širina | 220 mm | |
Visina | 240 mm | |
Vrsta proizvoda | Ispitna crpka |
Broj artikla | 814891 1 | |
EAN / GTIN | 095691500724 | |
Broj proizvođača | 50072 |