Traka za provlačenje žice RUNPO 5 isprepletena, u plastičnom kućištu, duljina trake: 20m

Artikl br.: 814872 20
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina trake (m) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina trake 20 m
Opterećenje, spoj, traka – čahura maksimalno 2,7 kN
Vrsta proizvoda Alat za uvlačenje kabela

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 814872 20
EAN / GTIN 9120045472806
Broj proizvođača 10013
Manufacturer RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 THALGAU, Österreich, www.runpotec.com

Opis

Izvedba:

5,3 mm debela poliesterska traka za povlačenje, 3-struko isprepletena. Oba kraja spojena s pojačanim, fleksibilnim vodećim vrhom (Runpo klizač) s izjednačavanjem strujanja i nehrđajućom povlačnom ušicom. Izrazito fleksib. traka s radijusom savijanja od samo 20 mm.

Prednost:

Gotovo bez lomova, čak i kod najužih radijusa.

Upotreba:

Za promjer cijevi 16 − 40 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu